| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4331 Herst.-Nr.: 4331 EAN/GTIN: 4002017043311 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Amidocid Sanitärreiniger Kraftreiniger-Konzentrat auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure DREITURM AMIDOCID® Sanitär-/Schwimmbad- Kraftreiniger-Konzentrat Der Allroundprofi für die schnelle Unterhaltsreinigung im Sanitär- und Schwimmbadbereich. AMIDOCID® reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettige Verschmutzungen. - angenehmer Duft
- langanhaltende, desodorierende Frische
- für alle säurebeständigen Materialien
- RK-gelistet
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor
- Dosierung: 20 ml auf 8 Liter kaltes, max. handwarmes Wasser
- pH-Wert: 1
Saugfähiges Steinzeug und Fugen vor konzentriertem Einsatz vorwässern. Durch den praktischen Schrägspritzverschluss der 1-l-Flasche kann AMIDOCID® auch als WC-Reiniger eingesetzt werden. Enthält Säure - Augenkontakt vermeiden! Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Sanitärreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Badreinigung | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Kalklöser | Sanitärreinigung | WC-Reinigung | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Keramik | Porzellan | PVC | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16059">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4331</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,40</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16060">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4332</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">28,90</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 1,0 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Poolreiniger, Randreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger konzentrat 1l, poolreiniger, industriereiniger 1000 ml |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,05* | € 4,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,91* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,84* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,84* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,69* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,16* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|