Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Goldreif Seifenwischglanz, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Goldreif Seifenwischglanz, Inhalt: 1 l
DREITURM Goldreif Seifenwischglanz, Inhalt: 1 l
DREITURM Goldreif Seifenwischglanz, Inhalt: 1 l
Artikel-Nr.:
     894-DT4303
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4303
EAN/GTIN:
     4002017043038
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Dreiturm Goldreif Seifenwischglanz Wischpflege-Konzentrat auf Basis natürlicher Seife
DREITURM GOLDREIF® Seifenwischglanz

Wischpflegekonzentrat auf Basis natürlicher Seife. Hinterlässt einen rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm.

  • schaumarm
  • einsetzbar in Reinigungsautomaten
  • für alle wasserbeständigen Bodenbeläge
  • auspolierbar mit Einscheibenmaschinen
  • mattglänzend
  • wirkt rutschhemmend
  • manuelle Reinigung: 20 ml auf 8 Liter Wasser
  • Reinigungsautomat: 10 ml auf 10 Liter Wasser
  • Verbrauch: ca. 20 ml pro 100 m² (manuell)
  • pH-Wert: 9,5

Geprüft nach DIN 18032. Für den professionellen Gebrauch.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fliesenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Epoxidharzbeschichtung | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Linoleum | Marmor | Polyurethan | PVC | Terrazzo | Zementestrich
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16086">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4303</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,70</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16087">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4306</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">28,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
9,8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,30*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,30*
13 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 5,32*
€ 7,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,45* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.