| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4298 Herst.-Nr.: 4298 EAN/GTIN: 4002017042987 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Goldreif Klarwischpflege reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat DREITURM GOLDREIF® Klarwischpflege Reinigungsintensives Wischpflegekonzentrat mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge in der Unterhaltsreinigung. - frischer Citrusduft
- für die manuelle als auch maschinelle Verwendung
- kein Schichtaufbau
- verursacht keine dunklen Ränder
- Dosierung bei der Unterhaltsreinigung: 20 - 40 ml auf 8 Liter Wasser
- Verbrauch: ca. 20 ml pro 100 m²
- pH-Wert: 7
Die Wirkstoffkombination von wasserlöslichen Polymeren vermindert nachhaltig ein Überpflegen mit Schichtenaufbau und dunklen Rändern. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 10.000 | Produktart: | Bodenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Epoxidharzbeschichtung | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Linoleum | Marmor | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich | Gewindetyp: | DIN 45 | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 6,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 33,42* | € 47,60* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,47* | € 47,63* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,40* | € 47,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 33,47* | € 47,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,347* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|