| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4293 Herst.-Nr.: 4293 EAN/GTIN: 4002017042932 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Goldreif Klarwischpflege reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat DREITURM GOLDREIF® Klarwischpflege Reinigungsintensives Wischpflegekonzentrat mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge in der Unterhaltsreinigung. - frischer Citrusduft
- für die manuelle als auch maschinelle Verwendung
- kein Schichtaufbau
- verursacht keine dunklen Ränder
- Dosierung bei der Unterhaltsreinigung: 20 - 40 ml auf 8 Liter Wasser
- Verbrauch: ca. 20 ml pro 100 m²
- pH-Wert: 7
Die Wirkstoffkombination von wasserlöslichen Polymeren vermindert nachhaltig ein Überpflegen mit Schichtenaufbau und dunklen Rändern. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Bodenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Epoxidharzbeschichtung | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Linoleum | Marmor | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 6,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,15* | € 5,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,13* | € 6,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 6,34* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 6,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,13* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,18* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|