Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DS36904 Herst.-Nr.: 36904 EAN/GTIN: 4008439369046 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell GASTRO PUR ECO Ökologischer Öl- und Fettlöser Dr. Schnell GASTRO PUR ECO - Ökologischer Öl- und Fettlöser Ökologischer Öl-, Fett und Rußentferner. Konzentrat entfernt Fett-/Ölverschmutzungen, Speiserückstände und ist auf Edelstahloberflächen, Kaffeemaschinen, Keramikfliesen, Küchenkleingeräte wie Heißwasserbereiter und Steinfliesen anwendbar. - müheloses Reinigen großer Flächen
- hygienische Anwendung durch HACCP-Bescheinigung
- einsetzbar in allen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben
- ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Eurpäischen Union (EU-Ecolabel)
- VEGAN: ohne tierische Inhaltsstoffe
- Flaschen/Kanister 100% Recycled
- abwasseroptimiert, schnell reemulgierend im Öl-Fett-Abscheider
- frei von Duftstoffen
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Küchenreinigung | Grill- und Ofenreinigung | Fettlöser | Eigenschaft: | nachhaltig | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Edelstahl | Fliesen | Metall | Kunststoff | Umweltschutz: | lösemittelfrei | Flasche 100% Recycled | vegan | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162646">Dr. Schnell GASTRO PUR ECO</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162646">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS36904</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">8,30</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162647">Dr. Schnell GASTRO PUR ECO</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162647">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS36907</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">79,60</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 8,4 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 7,01* | € 9,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,75* | € 11,29* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,75* | € 11,29* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 7,38* | € 11,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 8,68* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,75* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|