Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell ECOLUTION Starterkit, komplett selbstauflösende MILIZID und FOROL St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dr. Schnell ECOLUTION Starterkit, komplett selbstauflösende MILIZID und FOROL St
Dr. Schnell ECOLUTION Starterkit, komplett selbstauflösende MILIZID und FOROL St
Dr. Schnell ECOLUTION Starterkit, komplett selbstauflösende MILIZID und FOROL St
Dr. Schnell ECOLUTION Starterkit, komplett selbstauflösende MILIZID und FOROL St
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS31215
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     31215
EAN/GTIN:
     4008439312158
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dr. Schnell
Dr. Schnell ECOLUTION Starterkit pulverförmige Hochleistung-Reinigungsmittel in wasserlöslichen Portionsbeuteln
Dr. Schnell ECOLUTION Starterkit

Starterkit mit ECOLUTION MILIZID und FOROL Sticks und Sprühflaschen zur nachhaltigen und wirksamen Unterhaltsreinigung.

  • komplett selbstauflösende Sticks ohne Abfall
  • Kuvert kompostierbar nach DIN EN 13432
  • Anwendung in ECOLUTION Sprühflasche, Flasche aus 100 % Recyclat
  • mit einem MILIZID/FOROL Stick erhalten Sie eine500 ml Anwendungslösung (insgesamt 20 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung)
  • funktioniert mit Wasser aller Härtegrade
  • je 20 Sticks FOROL/MILIZID

ECOLUTION FOROL STICKS: Zur wirksamen Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen, auch für beschichtete sowie unbeschichtete als auch antistatische, wasserfeste Bodenbeläge.

Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch.

ECOLUTION MILIZID STICKS: Sanitärreiniger für die Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.

Anwendung:

Ein ECOLUTION STICK in die passende ECOLUTION SPRÜHFLASCHE geben (BLAU für FOROL, ROT für MILIZID)

Sprühflasche mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen

Sprühflasche mit dem passenden Sprühkopf verschließen (BLAU für FOROL, ROT für MILIZID)

befüllte und fest verschlossene Sprühflasche kräftig schütteln (ca. 30-45 Sekunden)

Produktlösungen sind nun einsatzbereit.

* Die CO2 Bilanz der Ecolution Produkte wurde von Climate Partner nach dem GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard ermittelt und durch Förderung eines gemäß Gold Standard zertifizierten Klimaschutzprojektes ausgeglichen. Mehr Infos hierzu unter: climatepartner.com/13351-1906-1001. Das in der Produktentsorgungsphase anfallende CO2 wurde dabei nicht konkret berechnet, sondern inklusive weiterer möglicher Unsicherheiten durch einen pauschalen Aufschlag von insgesamt 20 % bei Ermittlung der CO2 Bilanz der Ecolution Produkte berücksichtigt.

** bezogen auf das Verpackungsgewicht von 20 Stück 500 ml DR.SCHNELL Ready To Use Flaschen mit Sprühkopf


Weitere Informationen:
Produktart:
Sanitärreiniger | Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Eigenschaft:
nachhaltig
Umweltschutz:
lösemittelfrei | Flasche 100% Recycled | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR / VE</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162572">Dr. Schnell ECOLUTION Starterkit</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS31215</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">54,20</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,59*
€ 65,85*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 49,29*
€ 65,85*
2 Tage
13
€ 1,95*
ab € 57,85*
€ 76,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 92,46*
€ 119,67*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,12*
€ 72,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,29*
€ 58,66
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 49,29* pro Packung)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.