Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolution Starterkit Forol & Milizid, pulverförmige Reiniger (Dr. Schnell), 2x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/7313/full/7313-Ecolution-Starterkit--Forol-und-Milizid--pulverfoermige-Reiniger--Dr--Schnell----2x20-Sticks---2-Spruehflaschen.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/7313/full/7313-Ecolution-Starterkit--Forol-und-Milizid--pulverfoermige-Reiniger--Dr--Schnell----2x20-Sticks---2-Spruehflaschen.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7770-49784
Hersteller:
     SCHNELL Dr.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008439312158
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Milizid
Hygiene
Putzen
Sanitärreiniger
Pulverförmige Hochleistungsprodukte in wasserlöslichen Portionsbeuteln zur wirksamen Unterhaltsreinigung. Ecolution Forol Sticks zur wirksamen Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen, auch für beschichtete sowie unbeschichtete als auch antistatische, wasserfeste Bodenbeläge. Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch (Tuchempfehlung des Herstellers beachten). Ecolution Milizid Sticks für die Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen. Zum Ansetzen der Anwendungslösungen 1 Ecolution Stick in den passenden ECOLUTION Handsprüher/Leerflasche geben (blau für Forol, rot für Milizid). Die Flasche mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen und dem jeweils passenden Sprühkopf verschließen. Die befüllte und fest verschlossene Flasche kräftig schütteln (ca. 30-45 Sekunden). Sachet mit klarem, kaltem Wasser mischennicht mit anderen Reinigungsmitteln mischenkomplett selbstauflösendergibt 500ml ReinigungsmittelSoftschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.besonderer Ablaufeffekt mit Kalk- und Schmutzblockerwirkungbis zu 98% weniger VerpackungsmüllKuvert kompostierbar nach DIN EN 13432 Material Flasche: 100 % Recyclat Lieferumfang: 20 Sticks mit je 60g Foril, 20 Sticks mit je 60g Milizid, 2 Leerflaschen für je 500 ml, 2 Sprühköpfe * Die CO2 Bilanz der Ecolution Produkte wurde von Climate Partner nach dem GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard ermittelt und durch Förderung eines gemäß Gold Standard zertifizierten Klimaschutzprojektes ausgeglichen. Mehr Infos hierzu unter: www.climatepartner.com/13351-1906-1001. Das in der Produktentsorgungsphase anfallende CO2 wurde dabei nicht konkret berechnet, sondern inklusive weiterer möglicher Unsicherheiten durch einen pauschalen Aufschlag von insgesamt 20 % bei Ermittlung der CO2 Bilanz der Ecolution Produkte berücksichtigt.** bezogen auf das Verpackungsgewicht von 20 Stück 500 ml DR.SCHNELL Ready To Use Flaschen mit Sprühkopf Produktkennzeichnug und Warnhinweise: GHS07 ACHTUNG Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Gefahrenhinweise: H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H315-Verursacht Hautreizungen. H315 - Verursacht Hautreizungen. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 - Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sonstige Gefahren: Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB. Das Gemisch enthÖlt keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,72*
€ 66,02*
€ 4,95*
ab € 49,40*
€ 66,02*
Lager 7770
13
€ 1,95*
ab € 57,78*
€ 76,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 92,49*
€ 120,20*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,20*
€ 87,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,78*
€ 68,76
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 57,78* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.