Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60, 6 Schwämme, 15,0 x 7,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60, 6 Schwämme, 15,0 x 7,0 cm
Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60, 6 Schwämme, 15,0 x 7,0 cm
Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60, 6 Schwämme, 15,0 x 7,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-DS29679
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2029679
EAN/GTIN:
     4024009004940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60 zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
CLEAN and CLEVER Scheuerschwamm ECO 60

  • waschbar bis 40 °C
  • Farbe: gelb/grün
  • 1 VE = 6 Schwämme

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
15
Stück [VE]:
6
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,75*
€ 4,19*
ab € 1,63*
€ 2,75*
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igefa
2029678
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.