Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60, 6 Schwämme, 9,5 x 7,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60, 6 Schwämme, 9,5 x 7,0 cm
Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60, 6 Schwämme, 9,5 x 7,0 cm
Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60, 6 Schwämme, 9,5 x 7,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-DS29678
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2029678
EAN/GTIN:
     4024009004926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Clean and Clever Scheuerschwamm ECO 60 zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
CLEAN and CLEVER Scheuerschwamm ECO 60

  • waschbar bis 40 °C
  • Farbe: gelb/grün
  • 1 VE = 6 Schwämme

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
9,5
Stück [VE]:
6
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,78*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,57*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,26667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wittrock + Kraatz
2029679
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.