Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell Artus Metallkonservierung, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dr. Schnell Artus Metallkonservierung, Inhalt: 500 ml
Dr. Schnell Artus Metallkonservierung, Inhalt: 500 ml
Dr. Schnell Artus Metallkonservierung, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS00834
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00834
EAN/GTIN:
     4008439008341
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
edelstahlpflege dr schnell
Dr. Schnell Artus Metallkonservierung konserviert und pflegt alle Metalloberflächen
DR. SCHNELL ARTUS METALL PROTECT

Metallkonservierung

  • konserviert und pflegt alle Metalloberflächen
  • hinterlässt gleichmäßigen Glanz ohne fettige, klebrige Rückstände
  • wirkt schmutzabweisend
  • Öl- und fettfrei
  • auch großflächig mittels Lammfellstrip anwendbar

Anwendungskonzentration: pur

pH-Wert 7,0


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Edelstahlpflege | Politur
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Edelstahl | Polyurethan
Umweltschutz:
säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_77260">Dr. Schnell Artus Metallkonservierung</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_77260">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS00834</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">13,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
7,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, edelstahlreiniger 500ml, Dr. Schnell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 12,02*
€ 17,59*
€ 4,19*
ab € 11,44*
€ 17,60*
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,83*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02442* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.