Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell FOREX, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dr. Schnell FOREX, Inhalt: 1000 ml
Dr. Schnell FOREX, Inhalt: 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS00261
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00261
EAN/GTIN:
     4008439002615
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Dr. Schnell FOREX Unterhalts- und Grundreiniger für Feinsteinzeug und Keramikbeläge
Dr. Schnell FOREX

FOREX - porentiefer Unterhalts- und Grundreiniger für Feinsteinzeug und Keramikbeläge, entfernt starke Verschmutzungen wie Abriebspuren, Bodenschmutz sowie Schmierfilme bestehend aus Schmutz- und Reinigungsmittelrückständen.

  • flüssiges Hochkonzentrat
  • für raue und mikroporöse Feinsteinzeugfliesen und Keramik
  • schaumarm
  • RK-gelistet
  • HACCP konform
  • VEGAN: ohne tierische Inhaltsstoffe

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fliesenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Fliesen | Granit | Feinsteinzeug
Umweltschutz:
säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162637">Dr. Schnell FOREX</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162637">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS00261</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">14,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
13,3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
€ 9,95*
ab € 10,97*
€ 15,68*
1 Tag
1
1
€ 5,00*
ab € 10,96*
€ 15,96*
1
€ 4,19*
ab € 12,32*
€ 18,70*
1
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 18,93*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 13,12* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.