Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 l mit Tragegriff, HDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 l mit Tragegriff, HDPE
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 l mit Tragegriff, HDPE
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 l mit Tragegriff, HDPE
Artikel-Nr.:
     894-DL49801
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49801
EAN/GTIN:
     4001553498012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
DEISS 49801 Müllbeutel UNIVERSAL PLUS mit Tragegriff Volumen: 60 l, Farbe: transparent, HDPE 12my
DEISS UNIVERSAL PLUS® Müllbeutel mit Tragegriff

DEISS UNIVERSAL PLUS® Müllbeutel aus einem speziellen Rohstoffmix ermöglichen eine dünne Foliendicke bei extrem stabilen Reiß- und Durchstoßeigenschaften.

  • Easy-Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell öffnende Banderole
  • deutlich reiß- und durchstoßfester als herrkömmliche Müllbeutel
  • Material: HD-PE

Sparen Sie bis zu 7 Sekunden* pro Müllbeutel!

Gerade in großen Gebäuden/- Firmen herrscht die Macht der kleinen Zahlen. Durch den eingebauten Easy-Opener können bei der Bestückung von Mülleimern mit Müllbeuteln bis zu 7 Sekunden eingespart werden.

Bei meist mehreren dutzend/hunderten Mülleimern in Firmengebäuden können die 7 Sekunden je Mülleimer eine enorme Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung im ganzen Jahr bedeuten.

*bestätigt durch eine Studie des unabhängigen Unternehmens Sarikohn


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
20
Breite [cm]:
60,0
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
72,0
Stärke [my]:
12
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
transparent
Ausstattung:
Tragegriff
Material:
HDPE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.