Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: schwarz, LDPE 37my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: schwarz, LDPE 37my
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: schwarz, LDPE 37my
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: schwarz, LDPE 37my
Artikel-Nr.:
     894-DL15018
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     15018
EAN/GTIN:
     4001553150187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS 15018 Abfallsack Typ 60 PREMIUM Volumen: 120 l, Farbe: schwarz, LDPE 37my
DEISS Typ 60 PREMIUM® Abfallsack 120 l

DEISS PREMIUM® Müllsäcke aus ausgewähltem Recyclingmaterial für extrem hohe Beanspruchungen und Einsatzgebiete

  • stets gleichbleibend hohe Qualität
  • aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • Material: LD-PE
  • Typ 60
  • der klassische "blaue Sack" - 1000fach bewährt
  • Fassungsvermögen: 120 l

Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
70,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
110,0
Stärke [my]:
37
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
schwarz
Material:
LDPE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,50*
€ 7,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.