Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: blau, LDPE 40my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: blau, LDPE 40my
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: blau, LDPE 40my
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: blau, LDPE 40my
Artikel-Nr.:
     894-DL10304
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     4001553103046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS 10304 Abfallsack Typ 60 PREMIUM Volumen: 120 l, Farbe: blau, LDPE 40my
DEISS 10304 Typ 60 PREMIUM® Abfallsack 120 l

DEISS PREMIUM® Müllsäcke aus ausgewähltem Recyclingmaterial für extrem hohe Beanspruchungen und Einsatzgebiete

  • stets gleichbleibend hohe Qualität
  • aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • Material: LD-PE
  • Typ 60
  • Fassungsvermögen: 120 l
  • Stärke: 40µ

Maße: 800 x 1000 mm


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
80,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
100,0
Stärke [my]:
40
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,13*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,13*
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 6,16*
€ 8,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.