Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 70x95 cm, VE = 25 Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 70x95 cm, VE = 25 Beutel
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 70x95 cm, VE = 25 Beutel
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 70x95 cm, VE = 25 Beutel
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 70x95 cm, VE = 25 Beutel
DEISS Papiersack braun Aufdruck: ABFÄLLE, Format: 70x95 cm, VE = 25 Beutel
Artikel-Nr.:
     894-DL07002
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     07002
EAN/GTIN:
     4001553070027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
DEISS 07002 Papiersack braun Volumen: 120 l, Aufdruck: ABFÄLLE
DEISS Abfallsäcke aus Papier

DEISS Abfallsäcke aus hoch stabilem Kraftpapier können insbesondere für schwere, spitze und scharfkantige Abfälle eingesetzt werden.

  • für schwere, spitze und scharfkantige Abfälle
  • auch gheeignet für Bio-Abfälle
  • steht selbstständig
  • vollständig kompostierbar

1 VE = 25 Beutel


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
70,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
95,0
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
braun
Material:
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 0,68*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,23*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8436*
€ 1,2336*
Lager 894
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8436*
€ 1,2336*
3 Tage
150
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2336*
€ 1,46798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1436*
€ 1,36088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1236*
€ 1,33708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8436*
€ 1,00388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
07003
ab € 2,39*
Ähnlich
Emil Deiss
07004
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.