Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 861019 Namensschilder mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 861019 Namensschilder mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 861019 Namensschilder mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 861019 Namensschilder mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 861019 Namensschilder mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 861019 Namensschilder mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI8610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     861019
EAN/GTIN:
     4005546805542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Durable Namensschilder Universal mit Kombiklemme, für einen Betriebs-/Sicherheitsausweis
DURABLE Namensschilder Serie Universal

  • mit Nadel und Klemme zum Anstecken oder Anklemmen
  • mit auswechselbarem blanko Einsteckschild
  • Kleinverpackung

1 VE = 5 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,00
Höhe [cm]:
5,4
Stück [VE]:
5
Produktart:
Namensschild
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
transparent
Befestigungsmittel:
Krokodilklemme | Sicherheitsnadel
Format:
Querformat
Material:
PVC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
5
pro Schild
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,284*
5
pro Schild
€ 5,50*
ab € 0,814*
€ 1,638*
6 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,40*
€ 5,49*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,80*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.