Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 860319 Namensschilder mit Clip, 1 VE = 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE 860319 Namensschilder mit Clip, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 860319 Namensschilder mit Clip, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 860319 Namensschilder mit Clip, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 860319 Namensschilder mit Clip, 1 VE = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI8603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     860319
EAN/GTIN:
     4005546812021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable Namensschilder Universal mit Clip, für einen Betriebs-/Sicherheitsausweis
DURABLE Namensschilder Serie Universal

  • mit drehbarem Clip für senkrechten Halt
  • Clip-Befestigung verschließt gleichzeitig die Hülle
  • mit auswechselbarem blanko Einsteckschild

1 VE = 5 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,00
Höhe [cm]:
6,0
Stück [VE]:
5
Produktart:
Ausweishülle
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
transparent
Anzahl Karten:
1
Befestigungsmittel:
Clip
Format:
Querformat
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, ausweistasche, DURABLE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,63*
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 10,66*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 7,77*
€ 11,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,85*
€ 11,55*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.