Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 02 - weiß


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 02 - weiß
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 02 - weiß
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 02 - weiß
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-DI4872.02
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487202
EAN/GTIN:
     4005546406800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend, mit magnetischer Vordertasche

Ausgewählte Version: 02 - weiß

DURAFRAME ® DIN A4 / MEGAFRAME® DIN A3

  • selbstklebender Inforahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vordertasche
  • schneller Wechsel von Informationen
  • haftet auf allen glatten Oberflächen und kann auf allen tragfähigen Oberflächen problemlos von diesen entfernt und neu angeklebt werden
  • durch transparente Trägerfolie auf Glastüren oder Fenstern aufklebbar

  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
32,3
Stück [VE]:
2
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
DIN Format:
DIN A4
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,625*
€ 9,315*
2 Tage
12
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,06*
€ 11,09*
1 Tag
4
1
pro 2er Pack
€ 5,49*
ab € 11,68*
€ 15,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,33*
€ 16,89*
Lager 894
1
pro 2er Pack
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 23,79*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 23,79*
€ 28,31
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 23,52*
€ 27,99
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 22,70*
€ 27,01
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 22,21*
€ 26,43
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 20,68*
€ 24,61
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 17,68*
€ 21,04
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,49*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,86*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,895*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,08*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,34*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,95*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,67*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.