Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 179607 Etikettentasche, 1/3 A4 quer, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 179607 Etikettentasche, 1/3 A4 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179607 Etikettentasche, 1/3 A4 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179607 Etikettentasche, 1/3 A4 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179607 Etikettentasche, 1/3 A4 quer, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1796
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179607
EAN/GTIN:
     4005546981673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Durable Etikettentaschen selbstklebend, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE selbstklebende Dokumententaschen

zur Kennzeichnung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartons

  • zwei stark haftende Klebestreifen
  • für Etiketten und andere Dokumente
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 50 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,1
Höhe [cm]:
8,2
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
selbstklebend
DIN Format:
1/3 DIN A4
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 69,18*
€ 87,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 69,54*
€ 91,12*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,95*
€ 92,72*
4 Tage
8
pro Paket
€ 6,95*
ab € 69,07*
€ 92,73*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 98,03*
€ 122,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,28*
€ 145,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,25*
€ 144,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,38*
€ 131,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,60*
€ 123,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,03*
€ 116,66
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
103102
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.