Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DI1762 Herst.-Nr.: 176207 EAN/GTIN: 4005546981666 |
| | |
|
| | |
| Durable Etikettentaschen selbstklebend, scannertauglich und dokumentenecht DURABLE selbstklebende Dokumententaschen zur Kennzeichnung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartons - zwei stark haftende Klebestreifen
- für Etiketten und andere Dokumente
- scannertauglich und dokumentenecht
1 VE = 50 Stück Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 16,3 | Höhe [cm]: | 12,0 | Stück [VE]: | 50 | Produktart: | Dokumententasche | Kennzeichnungstasche | Produktkategorie: | Lagerkennzeichnung | Farbe: | blau | Befestigungsart: | selbstklebend | Eigenschaft: | dokumentenecht | scannertauglich | Format: | Querformat | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable etikettentasche 150 x 67 mm, pp-klebeband, pp-klebeband blau, DURABLE |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 52,46* | € 64,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 52,81* | € 66,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 54,19* | € 67,99* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 52,57* | € 67,99* | | | | Lager 894 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 74,53* | € 90,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|