Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltasche, DIN A4 quer Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbügeltasche, DIN A4 quer Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 quer Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 quer Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 quer Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 quer Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Drahtbügeltasche, DIN A4 quer Farbe: Blau, Material: Polypropylen 1 VE = 50 Stk
Artikel-Nr.:
     894-DI1752
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175407
EAN/GTIN:
     4005546109138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Durable Drahtbügeltasche DIN A4 quer mit Drahtbügel zum Überhängen, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Drahtbügeltaschen

Die Drahtbügeltaschen sind Ideal zur Unterbringung von Sicherheitshinweisen, Lagerkennzeichnungen etc.

Die Anbringung kann auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen. Zum einen ermöglichen Sie eine stabile Befestigung an Aufsatzrahmen, Kunststoff- und Gitterboxen. Die Anbringung ist hierbei besonders einfach. Falls keine Möglichkeit zum überlegen der Drahtbügel gegeben ist können diese auch durch Stretchfolien gesteckt und angebracht werden.

  • scannertauglich
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • Regenschutzklappe
  • Material: transparente Polypropylen-Folie
  • 1 VE = 50 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,3
Höhe [cm]:
21,8
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutzklappe
Befestigungsmittel:
Drahtbügel
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 101,08*
€ 119,81*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 105,01*
€ 124,68*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 107,22*
€ 126,48*
1 Tag
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 127,99*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 141,61*
€ 163,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,61*
€ 194,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,72*
€ 191,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,49*
€ 180,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,11*
€ 171,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,61*
€ 168,52
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,8322* pro Box)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.