Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DI1743 Herst.-Nr.: 174307 EAN/GTIN: 4005546109022 |
| | |
|
| | |
| Durable magnetische-Kennzeichnungstaschen zwei rückseitige Magnetstreifen, für Produktion und Lager DURABLE magnetische Kennzeichnungstaschen für einen sicheren Halt durch zwei rückseitige Magnetstreifen - ideal für Lochblechwände, Lagerregale und Gitterboxen
- scannertauglich
- dokumentenecht
1 VE = 50 Stück Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 22,30 | Höhe [cm]: | 16,3 | Stück [VE]: | 50 | Produktart: | Dokumententasche | Kennzeichnungstasche | Produktkategorie: | Lagerkennzeichnung | Farbe: | blau | Befestigungsart: | zur Magnetbefestigung | DIN Format: | DIN A5 | Eigenschaft: | dokumentenecht | scannertauglich | Format: | Querformat | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, magnetrahmen a5, magnetrahmen, magnetrahmen durable, DURABLE |
| | |
| | | Angebote (54) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 81,89* | € 98,25* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,98* | € 100,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 84,20* | € 100,80* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 86,58* | € 103,29* | | | | Lager 894 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 112,55* | € 132,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,251* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|