Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 105 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 105 x 297 mm
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 105 x 297 mm
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 105 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI1044
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805319
EAN/GTIN:
     4005546810539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable Tischnamensschild Acryl Dachaufsteller beidseitig lesbar, auswechselbare Einsteckschilder
DURABLE Tischaufsteller

Für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter. Zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten, zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen.

  • standfest
  • zweiseitig lesbar
  • mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern
  • 1 VE = 25 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,7
Höhe [cm]:
10,5
Stück [VE]:
25
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Namensschilder
Ausführung:
Dachaufsteller
Marke:
DURABLE
Material:
PVC
B × H × T [cm]:
29,7 × 10,5 ×
B × H:
29,7 × 10,5 cm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,6072*
€ 3,2672*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,7036*
€ 3,3944*
25
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,8164*
€ 3,5264*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8832*
€ 3,6132*
Lager 894
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,8572*
€ 4,8072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8072*
€ 5,72057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6372*
€ 5,51827
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8572*
€ 4,59007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.