Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 61 x 210 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 61 x 210 mm
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 61 x 210 mm
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 61 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI1043
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805219
EAN/GTIN:
     4005546810522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable Tischnamensschild Acryl Dachaufsteller beidseitig lesbar, auswechselbare Einsteckschilder
DURABLE Tischaufsteller

Für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter. Zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten, zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen.

  • standfest
  • zweiseitig lesbar
  • mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern
  • 1 VE = 25 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
6,1
Stück [VE]:
25
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Namensschilder
Ausführung:
Dachaufsteller
Marke:
DURABLE
Material:
PVC
B × H × T [cm]:
21,0 × 6,1 ×
B × H:
21,0 × 6,1 cm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,8812*
€ 2,4412*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,912*
€ 2,482*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,73*
€ 2,92*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,73*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 64,35*
€ 82,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,51*
€ 98,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
146002
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.