Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?210?mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?210?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?210?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?210?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?210?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 61/122?x?210?mm, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-124029900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     146002
EAN/GTIN:
     4005546140605
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 20 Einsteckschilder im Format 61 x 210 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8031, 8034, 8048, 8052, 8202, 8271
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1460
Außenmaße (B x H):
210 mm x 61 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
20 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tisch-namensschild durable, tisch namensschild, namensetiketten weiß, beschriftungsschilder für tisch-namensschilder, tisch-namensschild, tisch-namensschilder, beschriftungsschilder für tischnamensschilder, tischnamensschild, tischnamensschilder, einsteckschild für tischnamensschild, tischschild, tischschilder, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 15,55*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,19*
€ 15,57*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,45*
€ 15,96*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,98*
€ 16,66*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,72*
€ 16,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
803419
ab € 31,02*
Zubehör
Durable
803119
ab € 26,06*
Zubehör
Durable
804819
ab € 13,81*
Zubehör
Durable
820219
ab € 11,14*
Zubehör
Durable
805219
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.