Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 61 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 61 x 150 mm
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 61 x 150 mm
Tischaufsteller, Dachaufsteller, 1 VE = 25 Stück, (HxB) 61 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI1041
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     805019
EAN/GTIN:
     4005546810508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable Tischnamensschild Acryl Dachaufsteller beidseitig lesbar, auswechselbare Einsteckschilder
DURABLE Tischaufsteller

Für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter. Zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten, zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen.

  • standfest
  • zweiseitig lesbar
  • mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern
  • 1 VE = 25 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
6,1
Stück [VE]:
25
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Namensschilder
Ausführung:
Dachaufsteller
Material:
PVC
B × H × T [cm]:
15,0 × 6,1 ×
B × H:
15,0 × 6,1 cm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,61893*
€ 2,03893*
11 Tage
150
25
pro Schild
€ 5,87*
ab € 1,7952*
€ 2,256*
25
pro Schild
€ 5,50*
ab € 1,742*
€ 2,264*
1 Tag
50
25
pro Schild
Frei Haus
ab € 1,9064*
€ 2,4172*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 59,27*
€ 73,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,21*
€ 87,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,98*
€ 82,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.