Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschilder Universal mit Doppelmagnetmagnet, 1 VE = 25 Stück, 4,0 x 7,5 cm


Menge:  Schild  
Produktinformationen:
Namensschilder Universal mit Doppelmagnetmagnet, 1 VE = 25 Stück, 4,0 x 7,5 cm
Namensschilder Universal mit Doppelmagnetmagnet, 1 VE = 25 Stück, 4,0 x 7,5 cm
Namensschilder Universal mit Doppelmagnetmagnet, 1 VE = 25 Stück, 4,0 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-DI0136
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811619
EAN/GTIN:
     4005546810904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzeichen
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Durable Namensschilder Universal mit Doppelmagnet, für einen Betriebs-/Sicherheitsausweis
DURABLE Namensschilder Serie Universal

  • mit Doppelmagnet
  • materialschonendes Befestigen
  • mit auswechselbarem blanko Einsteckschild

1 VE = 25 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Höhe [cm]:
4,0
Stück [VE]:
25
Produktart:
Namensschild
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
transparent
Befestigungsmittel:
Magnetclip
Format:
Querformat
Material:
PVC
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
200
25
pro Schild
€ 5,87*
ab € 2,2936*
€ 2,9744*
3 Tage
375
25
pro Schild
€ 5,95*
ab € 2,4472*
€ 3,1772*
4 Tage
unbekannt
25
pro Schild
€ 4,99*
ab € 2,572*
€ 3,332*
25
pro Schild
€ 5,50*
ab € 2,548*
€ 3,418*
Lager 894
25
pro Schild
€ 4,95*
ab € 3,2892*
€ 4,2392*
Menge:  Schild  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Schilder
€ 4,2392*
€ 5,04465
pro Schild
ab 50 Schilder
€ 4,0192*
€ 4,78285
pro Schild
ab 7500 Schilder
€ 3,2892*
€ 3,91415
pro Schild
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Schilder
Mindestbestellmenge: 25 Schilder ( entspricht € 105,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.