Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLORMARK Markierungswagen Speedliner², Bodenmarkierungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLORMARK Markierungswagen Speedliner², Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Markierungswagen Speedliner², Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Markierungswagen Speedliner², Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Markierungswagen Speedliner², Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Markierungswagen Speedliner², Bodenmarkierungsgerät
Artikel-Nr.:
     894-DH1220
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     262760
EAN/GTIN:
     4044965141732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Colormark Bodenmarkierungsgerät Markierungswagen Speedliner 2 für exakte Linienführung, mit vier Hartgummirädern
COLORMARK Markierungswagen Speedliner²

Bodenmarkierungswagen für exakte Linienmarkierungen. Material und Aufbau sorgen für einen ruhigen und genauen Lauf des Wagens.

  • Markierungen mit einer oder ggf. zwei Dosen gleichzeitig möglich
  • Griff ist für die Lagerung zusammenklappbar
  • Sprühbreite kann zwischen 4-12 cm ausgewählt werden
  • bietet Stellplätze für vier weitere Dosen
  • stabiler Halt durch Hartgummireifen

Zur Verwendung mit:

  • Linemarker 500ml / 750ml (DH1330 / DH1340)
  • 2K Linemarker 500ml (DH1070)
  • Ecomarker 750ml (DH1290)

Weitere Informationen:
max. Linienbreite [cm]:
12
min. Linienbreite [cm]:
4
Produktart:
Bodenmarkierungsgerät
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Anzahl Rollen:
4
Aufnahme Dosen:
6
Eigenschaft:
Linienbreite variierbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 273,41*
€ 333,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 271,68*
€ 333,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.