| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DH1150.05 Herst.-Nr.: 257650 EAN/GTIN: 4044965137957 |
| | | |
|
| | |
| Colormark Allroundmarker Fluo Markierfarbe mit Schreibsprühkopf, intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne Ausgewählte Version: 05 - grün fluoreszierendCOLORMARK Allroundmarker FLUODas Markierungsspray für gezielte Kennzeichnungen auf Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde etc. Besonders geeignet für die Verwendung im Tunnelbau, Elektriker und Baustellen. - mit Schreibsprühkopf
- 360°-Ventil für perfekte Rundum-Markierungen
- wetterbeständige Markierung bis zu 9 Monate
- selbstreinigendes Sprühsystem
- Markierung auch auf feuchten Untergründen möglich
- fluoreszierende Farbtöne gewährleisten eine extrem hohe Leuchtkraft
- Inhalt 500 ml
- Zuverlässig sprühbar bis zu -20°C
- für bis zu 400 Meter Markierung
- Staubtrocken nach 10 Minuten, grifffest nach 30 Minuten, Durchtrocknung nach 24 Stunden
- Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre
- schwarz nicht fluoreszierend
Achtung: Nicht für die Nutzung mit Markierungswagen geeignet. Anwendung: - vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!
- Dose ca. 3 Minuten schütteln
- an unauffälliger Stelle probesprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm
- gewünschte Markierung aufbringen
- Version: 05 - grün fluoreszierend
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Baustellen Markierfarbe | Produktkategorie: | Farbe | Farbe: | grün | Ausstattung: | Handsprühkopf | Eigenschaft: | fluoreszierend | umweltfreundlich | geeignet für: | Handanwendung | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Flamme |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |