Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLORMARK Allroundmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluopink, Inhalt: 500ml Version: 03 - orange fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLORMARK Allroundmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluopink, Inhalt: 500ml Version: 03 - orange fluoreszierend
COLORMARK Allroundmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluopink, Inhalt: 500ml Version: 03 - orange fluoreszierend
COLORMARK Allroundmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluopink, Inhalt: 500ml Version: 03 - orange fluoreszierend
COLORMARK Allroundmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluopink, Inhalt: 500ml Version: 03 - orange fluoreszierend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DH1150.03
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     201608
EAN/GTIN:
     4044965107820
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Colormark Allroundmarker Fluo Markierfarbe mit Schreibsprühkopf, intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne

Ausgewählte Version: 03 - orange fluoreszierend

COLORMARK Allroundmarker FLUO

Das Markierungsspray für gezielte Kennzeichnungen auf Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde etc. Besonders geeignet für die Verwendung im Tunnelbau, Elektriker und Baustellen.

  • mit Schreibsprühkopf
  • 360°-Ventil für perfekte Rundum-Markierungen
  • wetterbeständige Markierung bis zu 9 Monate
  • selbstreinigendes Sprühsystem
  • Markierung auch auf feuchten Untergründen möglich
  • fluoreszierende Farbtöne gewährleisten eine extrem hohe Leuchtkraft
  • Inhalt 500 ml
  • Zuverlässig sprühbar bis zu -20°C
  • für bis zu 400 Meter Markierung
  • Staubtrocken nach 10 Minuten, grifffest nach 30 Minuten, Durchtrocknung nach 24 Stunden
  • Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre
  • schwarz nicht fluoreszierend

Achtung: Nicht für die Nutzung mit Markierungswagen geeignet.

Anwendung:

  • vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!
  • Dose ca. 3 Minuten schütteln
  • an unauffälliger Stelle probesprühen.
  • Sprühentfernung ca. 25 cm
  • gewünschte Markierung aufbringen

  • Version: 03 - orange fluoreszierend
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Baustellen Markierfarbe
Produktkategorie:
Farbe
Farbe:
orange
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
fluoreszierend | umweltfreundlich
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 10,04*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,01*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.