Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Knuffi Eckschutz Edelstahlunterlage,Typ H+,rot/weiß refl., LxDurchm. 100x6x6cm
Artikel-Nr.:
     894-DC8037
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     8037
EAN/GTIN:
     4251182802654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Wallprotection Kit Typ H+ zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi® Wall Protection Kit Typ H+

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • mit Edelstahlunterlage zum anschrauben
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B x H): 100 x 6,0 x 6,0 cm
  • Farbe: rot/weiß reflektierend

Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Höhe [cm]:
6,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Typ:
H+
Material:
Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 88,56*
€ 4,95*
ab € 69,61*
€ 89,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 66,72*
€ 89,32*
€ 4,95*
ab € 90,75*
€ 115,40*
€ 4,70*
ab € 106,69*
€ 135,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
13717
ab € 45,23*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
16717
ab € 46,81*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
6037
ab € 66,74*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
15717
ab € 45,36*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
17717
ab € 45,19*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
14717
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.