Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ S, anthrazit, selbstklebend, Länge: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ S, anthrazit, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ S, anthrazit, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ S, anthrazit, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ S, anthrazit, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ S, anthrazit, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12191
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     100065
EAN/GTIN:
     4251182806867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ d
flächenschutz
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ S Länge: 1,0 m, selbstklebend
Knuffi® Flächenschutzprofil Colour Typ S

Farbige Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • passt sich unsichtbar der Umgebungsfarbe und Materialien an
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (LxBxH): 100,0 x 7,5 x 2,0 cm

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Höhe [cm]:
2,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Flächenschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
selbstklebend
Typ:
S
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Knuffi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,05*
€ 56,85*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 41,13*
€ 56,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900505-S
ab € 36,32*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900501-S
ab € 36,11*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900502-S
ab € 36,07*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900503-S
ab € 36,17*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100045
ab € 41,24*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100025
ab € 41,19*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100075
ab € 41,05*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100085
ab € 36,17*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900500-S
ab € 36,32*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900504-S
ab € 36,24*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100015
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.