Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ F, khaki, selbstklebend, Länge: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ F, khaki, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ F, khaki, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ F, khaki, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ F, khaki, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ F, khaki, selbstklebend, Länge: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12151
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     100072
EAN/GTIN:
     4251182804030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ d
flächenschutz
Knuffi Flächenschutzprofil Colour Typ F Länge: 1,0 m, selbstklebend
Knuffi® Flächenschutzprofil Colour Typ F

Farbige Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • passt sich unsichtbar der Umgebungsfarbe und Materialien an
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C

Länge: 1,0 m

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,0
Höhe [cm]:
1,1
Länge [cm]:
100
Produktart:
Flächenschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
khaki
Befestigungsart:
selbstklebend
Typ:
F
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Knuffi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 27,57*
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 30,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900402-E
ab € 20,91*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100062
ab € 19,97*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900405-F
ab € 19,99*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900401-F
ab € 20,04*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900403-F
ab € 20,00*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100042
ab € 20,01*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100022
ab € 19,98*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100082
ab € 20,04*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900400-F
ab € 20,00*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
900404-F
ab € 19,99*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
100012
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.