Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Removable Typ A, schwarz, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Removable Typ A, schwarz, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi Removable Typ A, schwarz, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi Removable Typ A, schwarz, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi Removable Typ A, schwarz, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi Removable Typ A, schwarz, selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12063
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     REA-1002
EAN/GTIN:
     4251182805693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Eckschutzprofil Removable Typ A selbstklebend/ablösbar, Länge: 1,0 m
Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ A

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend, mehrfach anbring- und abnehmbar
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • Temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x Durchm): 100,0 x 4,0 cm, Innenmaß: 2,5 x 2,5 cm

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,0
Höhe [cm]:
2,5
Länge [cm]:
100
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Typ:
A
Material:
Polyurethan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 24,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 24,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 25,37*
€ 8,00*
ab € 39,52*
€ 51,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
REA-1000
ab € 17,42*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
REA-1001
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.