Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, gelb/schw. reflek., verschraubbar, Länge 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, gelb/schw. reflek., verschraubbar, Länge 1,0 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, gelb/schw. reflek., verschraubbar, Länge 1,0 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, gelb/schw. reflek., verschraubbar, Länge 1,0 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, gelb/schw. reflek., verschraubbar, Länge 1,0 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, gelb/schw. reflek., verschraubbar, Länge 1,0 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12022
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     6032
EAN/GTIN:
     4251182802722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Warnprofil
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+ zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi® Wall Protection Kit Typ C+

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern

Material:

  • Polyurethan-Schaum

  • mit Edelstahlunterlage zum anschrauben

  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C

Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Höhe [cm]:
3,5
Länge [cm]:
100
Produktart:
Flächenschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
gelb/schwarz reflektierend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Typ:
C+
Material:
Polyurethan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 89,54*
€ 4,95*
ab € 70,59*
€ 90,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 67,44*
€ 90,27*
€ 4,70*
ab € 106,40*
€ 134,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
8032
ab € 67,34*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
16713
ab € 56,13*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
15713
ab € 54,26*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
17713
ab € 46,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.