Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Schutzprofile, Flächenschutz Rechteck 50/20 Typ D, rot/weiss, 100x5x2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutz Schutzprofile, Flächenschutz Rechteck 50/20 Typ D, rot/weiss, 100x5x2cm
Kantenschutz Schutzprofile, Flächenschutz Rechteck 50/20 Typ D, rot/weiss, 100x5x2cm
Kantenschutz Schutzprofile, Flächenschutz Rechteck 50/20 Typ D, rot/weiss, 100x5x2cm
Kantenschutz Schutzprofile, Flächenschutz Rechteck 50/20 Typ D, rot/weiss, 100x5x2cm
Kantenschutz Schutzprofile, Flächenschutz Rechteck 50/20 Typ D, rot/weiss, 100x5x2cm
Kantenschutz Schutzprofile, Flächenschutz Rechteck 50/20 Typ D, rot/weiss, 100x5x2cm
Artikel-Nr.:
     894-DC10113
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10113
EAN/GTIN:
     4251182800247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutz
Knuffi Flächenschutzprofil Typ D selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi® Flächenschutzprofil Typ D

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B x H): 100 x 5,0 x 2,0
  • Farbe: rot/weiß

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass weiße Schutzprofile oder Profile mit weißem Farbanteil im Außenbereich nur temporär eingesetzt werden sollten, da eine hundertprozentige UV-Beständigkeit nicht gewährleistet werden kann!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Höhe [cm]:
2,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Flächenschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz typ d, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Schutzprofile, Flächenschutz Rechteck 50/20 Typ D, rot/weiss, 100x5x2cm, Knuffi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 29,46*
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 29,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 29,49*
€ 4,95*
ab € 30,60*
€ 40,81*
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 50,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10013
ab € 20,56*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10213
ab € 20,53*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10313
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.