Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Green Line Printer S220 Datumsstempel, 4 Bänder, Schrifthöhe 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colop Green Line Printer S220 Datumsstempel, 4 Bänder, Schrifthöhe 4 mm
Colop Green Line Printer S220 Datumsstempel, 4 Bänder, Schrifthöhe 4 mm
Colop Green Line Printer S220 Datumsstempel, 4 Bänder, Schrifthöhe 4 mm
Artikel-Nr.:
     894-CWGS220
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     127728
EAN/GTIN:
     9004362430186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Colop Green Line Printer S220 Datumsstempel Monat in Buchstaben, 4 mm Schrifthöhe


COLOP® Green Line Printer – Perfekt für unterwegs

 

Der Green Line Printer besteht überwiegend aus Recyclingmaterial und hat eine

ergonomische Form für bequemes Stempeln. 

Er enthält ein abnehmbares X-Large Imagefenster sowie ein eingebautes Stempelkissen. 

Der Stempel ermöglicht ein sauberen Kissenwechsel,

ohne den Farbspeicher zu berühren. Zudem ist er besonders kompakt und die Ziffernbänder

lassen sich leicht einstellen zum Ändern des Datums. 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
25
Abdruckhöhe [mm]:
4
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
schwarz
Farbe Gehäuse:
schwarz
Stempelabdruck:
Datum
Material:
Kunststoff
Abdruckmaß [mm]:
25 x 4
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 10,53*
€ 15,32*
1 Tag
17
1
€ 5,49*
ab € 10,50*
€ 15,35*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 10,67*
€ 15,68*
1
€ 7,95*
ab € 10,80*
€ 16,33*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107109
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.