Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Relaxed Denim Sherpa Lined Jeansjacke beech, mit Sherpa-Fleece Besatz am Kragen Version: 02 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Relaxed Denim Sherpa Lined Jeansjacke beech, mit Sherpa-Fleece Besatz am Kragen Version: 02 - Größe: M
Carhartt Relaxed Denim Sherpa Lined Jeansjacke beech, mit Sherpa-Fleece Besatz am Kragen Version: 02 - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-CT1124.02
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     105478H87-S005
EAN/GTIN:
     0195836286145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jeans Jacke
Jeansjacke
jeans jacke
Carhartt Relaxed Denim Sherpa Lined Jeansjacke beech mit Sherpa-Fleece Besatz am Kragen

Ausgewählte Version: 02 - Größe: M

Carhartt® Denim Sherpa Lined Jeans Jacke

Die Carhartt® Jeansjacke besticht durch optimale Bewegungsfreiheit und und einem angenehmen Sherpa Kragen Besatz.

  • Zwei untere Taschen mit seitlichem Eingriff an der Vorderseite
  • Zwei Brusttaschen mit Klappen und Knopfverschluss
  • Innentasche mit Haken- und Ösenverschluss
  • Kragen mit Sherpa-Besatz
  • leichtes Baumwollfleece
  • Bi-Swing Falten an den Schultern für mehr Bewegungsfreiheit

Farbe: beech

Material: 100% Baumwolle

Größen: S-XXL


  • Version: 02 - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
beech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 102,22*
€ 130,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 102,00*
€ 130,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.