| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CT1078.2XL Herst.-Nr.: 102286-001-2XL EAN/GTIN: 0889192359307 |
| | |
|
| | |
| Carhartt Rain Defender Gilliam Stepp-Weste schwarz mit 2 Inne- und Außentaschen, Reißverschluss mit Kinnschutz Ausgewählte Version: 2XL - Größe: 2XLCarhartt® Rain Defender Stepp-WesteDie Carhartt® Stepp-Weste überzeugt druch ihre warmhaltende Polyester-Isolierung mit Nylonfutter. - Stehkragen mit Kinnschutz
- druchgehender Reißverschluss
- 2 Druckknopf-Taschen auf der Frontseite
- eine Reißverschluss-Tasche auf Brusthöhe
- 3-fach gestärkte Nähte
- justierbare Schnürzug am Saum
Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle! - Version: 2XL - Größe: 2XL
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | 2XL | Produktart: | Arbeitsweste | Produktkategorie: | Westen | Farbe: | schwarz | Typ: | Herren | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| |