Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-CR2919
Hersteller:
     SignSystems
Herst.-Nr.:
     111.150.182.FB
EAN/GTIN:
     4044589530103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
signale türschild
Cristallo Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige rahmenlos aus 2 x 4 mm Sicherheitsglas mit hochwertigen Edelstahlhaltern
Cristallo Türschild mit Frei-Besetzt-Anzeige

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Die Türschilder bestehen aus zwei Sicherheitsglasscheiben. Bei der 2-Scheiben-Variante wird eine Beschriftungseinlage aus Polyesterfolie (mattiert oder transparent) zwischen die Glasscheiben gelegt. Der einfache und schnelle Wechsel der Einlage garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung.

  • besteht aus 2 Scheiben à 4 mm
  • inklusive 4 hochwertigen Edelstahlhaltern
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • mit integrierter Frei- Besetzt-Anzeige

 

Frei-/Besetzt-Anzeige

  • Frei- und Besetztanzeige mit Schieber (Grün = Frei / Rot = Besetzt) zur optimalen und praxisbewährten Kennzeichnung.
  • optimale Kennzeichnung durch einfaches Schieben der Aluminiumleiste
  • modernes Erscheinungsbild durch schlichtes Design

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
15,0
Material Abdeckung:
ESG Glas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Bohrloch [cm]:
10
Anzahl Halter:
4
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
15,0 × 15,0 ×
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Türschilder, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.