Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Folieneinleger vorgestanzt mattiert für Orbis groß, 1 VE = 10 Stück, Durchmesser: 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-CO4170
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4170
EAN/GTIN:
     4044589526984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolie mattiert a4
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Orbis Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 10 mm Ø

Für folgende Serie empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Orbis

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
20
Stück [VE]:
10
Ausführung:
lackmattiert
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 22,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 22,87*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.