| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CM0950 Herst.-Nr.: 7966 EAN/GTIN: 4052886281093 |
| | |
|
| | |
| CEMO Allzweckschaufel Allzweckschaufel mit D-Griff, für aggressive Stoffe CEMO PP-Allzweckschaufel - korrisionsbeständige Schaufel aus Polypropylen
- ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie bspw. Streusalz
- geringes Gewicht
- hohe Widerstandsfähigkeit
- nicht haftende Oberfläche
- UV-stabilisiert
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 31,5 | Länge [cm]: | 98 | Produktart: | Schaufel | Produktkategorie: | Schaufeln | Farbe: | orange | schwarz | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,14* | € 72,63* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,85* | € 72,63* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,41* | € 77,18* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 87,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,31* | € 91,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|