Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert Gesamtlänge 31,0 cm, Breite 14,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert Gesamtlänge 31,0 cm, Breite 14,0 cm
CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert Gesamtlänge 31,0 cm, Breite 14,0 cm
CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert Gesamtlänge 31,0 cm, Breite 14,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-CM0930
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7964
EAN/GTIN:
     4052886281079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstreuer
Streuschaufel
CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert
CEMO Handschaufeln

  • korrisionsbeständig aus Polypropylen
  • ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz
  • geringes Gewicht
  • hohe Widerstandsfähigkeit
  • nicht haftende Oberfläche
  • UV-stabilisiert

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,0
Höhe [cm]:
7,5
Länge [cm]:
31
Produktart:
Abfüllschaufel
Produktkategorie:
Schaufeln
Farbe:
orange
Material:
Polypropylen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
8
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,58*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 8,99*
€ 12,90*
1 Tag
32
1
€ 6,95*
ab € 9,15*
€ 12,97*
3 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 10,10*
€ 14,35*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
7965
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.