Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT400mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT400mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT400mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     894-CB8920.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00|S11052 03
EAN/GTIN:
     4064615148515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank belastbarer Stahlschrank, mit 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

C+P Werkzeug- und Materialschränke

Flügeltürenschränke für Lager und Werkstatt

  • vielseitiges Produktprogramm: Sie finden für jede Anwendung den richtigen Schrank
  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Einlegeböden verzinkt, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel, optional mit außenliegenden Türfitschen 180°
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich

Der 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“ lässt sich auch bequem mit Handschuhen öffnen.

Werkzeug- und Materialschränke

Schränke mit 4 verzinkten Einlegeböden, im 15 mm Raster verstellbar. 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“.

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
57,57
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, cp werkzeugschrank, Werkzeugschrank Materialschrank, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 338,89*
€ 406,80*
€ 4,95*
ab € 341,20*
€ 406,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,44*
€ 480,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.