Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB500xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB500xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB500xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
Artikel-Nr.:
     894-CB8901.05
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8901-315|S10140 05
EAN/GTIN:
     4064615145316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
C+P Umweltschrank mit einer Flügeltür und Drehzylinderschloss

Ausgewählte Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot

Umweltschränke mit 1 Flügeltür

Flügeltürenschränke für Lager und Werkstatt

  • vielseitiges Produktprogramm: Sie finden für jede Anwendung den richtigen Schrank
  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Verzinkte Auffangwannen, dichtgeschweißt nach STAWAR und WHG § 19, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 80 kg. Mögliche Schrankbelastung: ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel, optional mit außenliegenden Türfitschen 180°
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglic

Zwei Schrankhöhen zur Auswahl.

Für die Lagerung von z. B. Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen. 4 verstellbare, verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 10 l.
3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“.

Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung.

 

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 05 - Lichtgrau/ Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 50,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
60,71
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
3
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
geeignet für:
wassergefährdende Stoffe
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
80
Verschluss:
Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank Stahlschrank, CP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 383,36*
€ 460,36*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 396,97*
€ 467,77*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 422,63*
€ 482,19*
€ 4,95*
ab € 445,31*
€ 507,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 443,59*
€ 507,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,49*
€ 603,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,35*
€ 589,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,05*
€ 574,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,61*
€ 560,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-802|
ab € 25,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-801|
ab € 18,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-80|
ab € 12,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-3725|
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.