Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB500xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB500xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Umweltschrank mit Flügeltür, innen 3 Böden, H1950xB500xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB8901.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8901-315|S10138 01
EAN/GTIN:
     4064615120566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
C+P Umweltschrank mit einer Flügeltür und Drehzylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau

Umweltschränke mit 1 Flügeltür

Flügeltürenschränke für Lager und Werkstatt

  • vielseitiges Produktprogramm: Sie finden für jede Anwendung den richtigen Schrank
  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Verzinkte Auffangwannen, dichtgeschweißt nach STAWAR und WHG § 19, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 80 kg. Mögliche Schrankbelastung: ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel, optional mit außenliegenden Türfitschen 180°
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglic

Zwei Schrankhöhen zur Auswahl.

Für die Lagerung von z. B. Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen. 4 verstellbare, verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 10 l.
3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“.

Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung.

 

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 50,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
60,71
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
3
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
geeignet für:
wassergefährdende Stoffe
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
80
Verschluss:
Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, umweltschrank, wanne umweltschrank, Umweltschrank Stahlschrank, CP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 383,76*
€ 472,29*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 394,81*
€ 479,78*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 420,46*
€ 494,57*
€ 4,95*
ab € 444,23*
€ 520,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 446,04*
€ 520,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,87*
€ 619,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,08*
€ 576,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-802|
ab € 25,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-801|
ab € 18,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-80|
ab € 12,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-3725|
ab € 28,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.