Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank mit Flügeltür, innen 1 Böden, H1000xB930xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank mit Flügeltür, innen 1 Böden, H1000xB930xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Umweltschrank mit Flügeltür, innen 1 Böden, H1000xB930xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Artikel-Nr.:
     894-CB8821.02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8821-315|S10152 02
EAN/GTIN:
     4064615138325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
C+P Umweltschrank mit zwei Flügeltüren und Drehzylinderschloss

Ausgewählte Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau

Umweltschränke mit 2 Flügeltüren

Flügeltürenschränke für Lager und Werkstatt

  • vielseitiges Produktprogramm: Sie finden für jede Anwendung den richtigen Schrank
  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Verzinkte Auffangwannen, dichtgeschweißt nach STAWAR und WHG § 19, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 80 kg, mögliche Schrankbelastung: ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel, optional mit außenliegenden Türfitschen 180°
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich

Zwei Schrankhöhen zur Auswahl.

Für die Lagerung von z. B. Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen. 2 verstellbare, verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l.
3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“.

Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 100,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
54,71
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
1
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
geeignet für:
wassergefährdende Stoffe
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
80
Verschluss:
Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank Stahlschrank, CP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 416,09*
€ 496,28*
€ 4,95*
ab € 440,50*
€ 497,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 440,68*
€ 497,92*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 431,12*
€ 504,91*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 466,89*
€ 526,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,92*
€ 592,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,63*
€ 569,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,41*
€ 556,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 33,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8851-00|
ab € 22,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 70,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.