Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Füßen, H1850xB610xT500 Version: 6 - Anthrazit/ Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Füßen, H1850xB610xT500 Version: 6 - Anthrazit/ Weißalu
Garderobenschrank, 2 Abteile, auf Füßen, H1850xB610xT500 Version: 6 - Anthrazit/ Weißalu
Artikel-Nr.:
     894-CB8012.6
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8012-20B|S10046 6
EAN/GTIN:
     4060061541412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und höhenverstellbaren Einlegeböden

Ausgewählte Version: 6 - Anthrazit/ Weißalu

C+P Wäsche- und Aufbewahrungsschränke S 2000 Classic

  • 4 Einlegeböden (nicht höhenverstellbar)
  • Türen zueinanderschlagend
  • gemeinsamer Drehriegelverschluss für ein Vorhangschloss

 


  • Version: 6 - Anthrazit/ Weißalu
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
44
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 373,86*
€ 448,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 375,56*
€ 448,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,95*
€ 528,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,56*
€ 446,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.