Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 8 Fächer H1850xB1190xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 8 Fächer H1850xB1190xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 8 Fächer H1850xB1190xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Artikel-Nr.:
     894-CB3140.06
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-40|S10132 06
EAN/GTIN:
     4025314833898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu

Fächerschränke S 2000 Classic

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen und 2 Fächern übereinander

  • 2 Abteile übereinander
  • pro Abteil 1 Tür
  • Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette
  • eingestanzte Etikettenrahmen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (Zylinderschloss gegen Mehrpreis möglich)

 

Innenmaße der Fächer (H x B x T): 79,0 x 23,0 x 46,5 cm

 

 


  • Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 119,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
71,83
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
8
Anzahl Türen:
8
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 493,77*
€ 606,71*
€ 4,95*
ab € 586,86*
€ 678,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 582,20*
€ 678,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,35*
€ 807,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,54*
€ 799,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,92*
€ 780,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,48*
€ 752,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,20*
€ 692,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.