Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Artikel-Nr.:
     894-CB3130.06
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-30|S10249 06
EAN/GTIN:
     4051803558454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu

Fächerschränke S 2000 Classic

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen und 2 Fächern übereinander

  • 2 Abteile übereinander
  • pro Abteil 1 Tür
  • Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette
  • eingestanzte Etikettenrahmen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (Zylinderschloss gegen Mehrpreis möglich)

 

Innenmaße der Fächer (H x B x T): 79,0 x 23,0 x 46,5 cm

 

 


  • Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
57,62
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Türen:
6
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 381,35*
€ 476,25*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 454,92*
€ 536,14*
€ 4,95*
ab € 453,34*
€ 536,14*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,14*
€ 638,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.